330ミニシックスベンド kit専用ハンドル

330ミニシックスベンド kit専用ハンドル - ハリケーン
仕様スイッチ穴加工済、取付にはロングケーブル等が必要クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)595全高(mm)320外径(Φmm)22.2適合車種エイプ50('08~ FI)/100('09~)※Dは不可_モンキー('09~ FI)主な適合車種エイプ50(08,09 FI車)/100(09)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03343978HB0027C-10
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする