曜日別特売

360シックスベンド kit専用ハンドル

360シックスベンド kit専用ハンドル - ハリケーン
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)600全高(mm)350外径(Φmm)22.2適合車種FTR223.CB223S主な適合車種FTR223・CB223S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03344057HB0088C-11
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする