ハリケーン
BMコンチ2型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
680
全高(mm)
80
外径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合車種
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03345615
HB0005C-10
クロームメッキ
VFR1200F DCT
VFR1200F DCT
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345624
HB0005B-10
ブラック
VFR1200F DCT
VFR1200F DCT
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345633
HB0005C-20
クロームメッキ
VFR1200F(マニュアルクラッチ車)
VFR1200F(マニュアルクラッチ車)
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345642
HB0005B-20
ブラック
VFR1200F(マニュアルクラッチ車)
VFR1200F(マニュアルクラッチ車)
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください