曜日別特売

BMコンチ3型 ハンドルSET

BMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーンBMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーンBMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーンBMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーンBMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーンBMコンチ3型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
注意
※別途ハンドルの穴開け加工が必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345728H016-041Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345737H710-041Bクラッチケーブルブラックバリオス('91~'94)
6,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345746H710-041Cクラッチケーブルクロームメッキバリオス('91~'94)
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03345712H016-041Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
18,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする