ハリケーン
CB1300P-TYPE kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
720
全高(mm)
125
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB1300SF/SB('10~'13)
主な適合車種
CB1300SF/SB(10-13)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03345773
HB0074C-10
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください