ハリケーン
CB1300P-TYPE ハンドル
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
720
全高(mm)
125
外径(Φmm)
22.2
主な適合車種
CB1300SF/SB(10-13)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03345782
HB0074C
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください