POLICE 2型 ハンドル

POLICE 2型 ハンドル - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドル - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドル - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

全幅(mm)645全高(mm)100外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348835HB0070C-01ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他クロームメッキ
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
03348844HB0070B汎用ブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03348835
2020-12-17
用途: ハンドル
サービス業

ポリス2型と3型で悩みましたが、2型で丁度いいポジションになり正解でした!
おすすめです。

対象商品 : 03348835
2018-02-21
用途: 純正ハンドルからの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フォルツァsiの純正ハンドルと交換。純正より手前に絞られ7cm程体に近づくので乗りやすくなりました。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする