POLICE 2型 ハンドルSET

POLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 2型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全46種類を絞り込む
46種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348853H707-070Cクロームメッキゼファー400/χブレーキホースゼファー400/χ
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348862H009-070BブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348878H008-070CクロームメッキCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
26,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348887H011-070CクロームメッキCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB(05-07 NC39)
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348896H707-070Bブラックゼファー400/χブレーキホース-
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348905H305-070CクロームメッキSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットルケーブル・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348914H015-070Cクロームメッキホーネット250ブレーキホースホーネット250
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348923H502-070CクロームメッキGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348932H002-070BブラックCB1300SB('05~'09 ABS車除く)ブレーキホース-
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348948H014-070BブラックVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル-
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348957H002-070CクロームメッキCB1300SB('05~'09 ABS車除く)ブレーキホースCB1300SB(05-09) ABS不可
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348966H301-070CクロームメッキXJR1300('07-'13 RP17J)ブレーキホースXJR1300(07-12 RP17J)
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348975H304-070CクロームメッキSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348984H009-070CクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03348993H011-070BブラックCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349002H014-070CクロームメッキVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブルVTR250(03-07 MC33-1020001-)
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349018H302-070CクロームメッキXJR1300('00~'06 RP03J)ブレーキホースXJR1300(00-06 RP03J)
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349027H506-070BブラックST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349036H304-070BブラックSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・ブレーキホース-
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349045H710-070Bブラックバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349054H711-070CクロームメッキエストレヤRSカスタム('96~'99)クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
9,200
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349063H016-070BブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349072H705-070BブラックW800スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349088H502-070BブラックGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
26,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349097H710-070Cクロームメッキバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349106H704-070Bブラックゼファー750/RSスロットルケーブル・ブレーキホース-
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349115H303-070BブラックXJR400R ('01~'07 RH02J)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホース-
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349124H711-070BブラックエストレヤRSカスタム('96~'99)クラッチケーブル・ブレーキケーブル-
9,600
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349133H705-070CクロームメッキW800スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW800(-12)
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349142H708-070BブラックZRX400/Ⅱスロットルケーブル・ブレーキホース-
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349158H010-070BブラックCB400SF (~'98 NC31)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホース-
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349167H708-070CクロームメッキZRX400/Ⅱスロットルケーブル・ブレーキホースZRX400/2
24,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349176H016-070CクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
19,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349185H015-070Bブラックホーネット250ブレーキホース-
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349194H301-070BブラックXJR1300('07-'13 RP17J)ブレーキホース-
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349203H506-070CクロームメッキST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349212H501-070CクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)ブレーキホースGSR400(-12) ABS不可
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349228H305-070BブラックSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットルケーブル・ブレーキケーブル-
10,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349237H302-070BブラックXJR1300('00~'06 RP03J)ブレーキホース-
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349246H010-070CクロームメッキCB400SF (~'98 NC31)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
24,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349255H501-070BブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)ブレーキホース-
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349264H303-070CクロームメッキXJR400R ('01~'07 RH02J)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R(01-07 RH02J)
24,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349273H008-070BブラックCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
26,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349282H704-070Cクロームメッキゼファー750/RSスロットルケーブル・ブレーキホースゼファー750/RS
24,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349298H702-070BブラックZRX1200R ZRX1100/Ⅱスロットル・チョークケーブル・ブレーキホース-
28,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349307H702-070CクロームメッキZRX1200R ZRX1100/Ⅱスロットル・チョークケーブル・ブレーキホースZRX1200R ZRX1100/2
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする