ハリケーン
POLICE 3型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
685
全高(mm)
130
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB400SF/SB('04~'13VTECⅢ/Revo)_VTR250('09~'13 FI)
主な適合車種
CB400SF/SB(04-07/08,09)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03349316
HB0067C-10
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください