曜日別特売

POLICE 3型 ハンドルSET

POLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーンPOLICE 3型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全64種類を絞り込む
64種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349343H709-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオスⅡ
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349352H502-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)
29,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349368H506-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349377H016-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349386H304-067Cスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースクロームメッキSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349395H003-067Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349404H302-067Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックXJR1300('00~'06 RP03J)
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349413H012-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SS
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349422H711-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックエストレヤRSカスタム('96~'99)
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349438H010-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF (~'98 NC31)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349447H702-067Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースクロームメッキZRX1200R ZRX1100/Ⅱ
37,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349456H709-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオスⅡ
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349465H304-067Bスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースブラックSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349474H501-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349483H301-067Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキXJR1300('07-'13 RP17J)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349492H303-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキXJR400R ('01~'07 RH02J)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349508H701-067Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックZRX1200 DAEG
34,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349517H705-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックW800
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349526H710-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオス('91~'94)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349535H704-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックゼファー750/RS
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349544H010-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF (~'98 NC31)
28,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349553H020-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349562H506-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349578H701-067Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキZRX1200 DAEG
33,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349587H707-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックゼファー400/χ
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349596H021-067Cスロットルケーブルクロームメッキモンキー('09~'13 FI車)
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349605H020-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349614H708-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキZRX400/Ⅱ
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349623H704-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキゼファー750/RS
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349632H305-067Cスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルクロームメッキSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349648H710-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオス('91~'94)
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349657H005-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB750(RC42)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349666H707-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキゼファー400/χ
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349675H305-067Bスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルブラックSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349684H702-067Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックZRX1200R ZRX1100/Ⅱ
37,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349693H016-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349702H015-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキホーネット250
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349718H018-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブルブラックFTR223 (サイドゼッケンなし車)
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349727H007-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキNC700S(ABS/DCT車除く)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349736H003-067Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349745H009-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349754H002-067Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349763H302-067Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースクロームメッキXJR1300('00~'06 RP03J)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349772H014-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349788H012-067Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SS
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349797H703-067Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックゼファー1100/RS
36,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349806H708-067Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックZRX400/Ⅱ
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349815H009-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349824H711-067Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキエストレヤRSカスタム('96~'99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03349833H502-067Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)
28,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする