ハリケーン
POLICE 4型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
685
全高(mm)
155
外径(Φmm)
22.2
適合車種
VFR800('98~'07)/ABS
主な適合車種
VFR800(02-07/-01)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03349982
HB0068C-11
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください