POLICE 4型 ハンドルSET

POLICE 4型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03350007H008-068CCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
26,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350016H020-068Cエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350025H015-068Cホーネット250スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350034H011-068CCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB(05-07 NC39)
26,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350043H302-068CXJR1300('00~'06 RP03J)スロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースXJR1300(00-06 RP03J)
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350052H306-068CTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350068H710-068Cバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350077H303-068CXJR400R ('01~'07 RH02J)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R(01-07 RH02J)
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350095H501-068CGSR400 (~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400(-12) ABS不可
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350104H702-068CZRX1200R ZRX1100/Ⅱスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースZRX1200R ZRX1100/2
37,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350113H505-068Cバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)ブレーキホースバンバン200(-07 NH41A キャブ車)
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350122H706-068CW400スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW400
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350138H707-068Cゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー400/χ
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350147H502-068CGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350156H002-068CCB1300SB('05~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(05-09) ABS不可
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350165H708-068CZRX400/Ⅱスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/2
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350174H305-068CSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350192H704-068Cゼファー750/RSスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー750/RS
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350208H712-068C250TR(~'06 キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル250TR(-06 キャブ車)
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350217H021-068Cモンキー('09~'13 FI車)スロットルケーブルモンキー FI (09-12)
6,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350235H010-068CCB400SF (~'98 NC31)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
28,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350244H016-068CGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350253H005-068CCB750(RC42)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB750(04-08 RC42)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350262H019-068Cエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 FI (08-12)
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350278H012-068CCB400SSスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SS
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350287H017-068CFTR223 (サイドゼッケン付車)ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン付車)
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350296H301-068CXJR1300('07-'13 RP17J)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースXJR1300(07-12 RP17J)
34,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350305H503-068Cグラストラッカー/ビッグボーイ ('09~'13 FⅠ車)クラッチケーブルグラストラッカービッグボーイ FI (09-12)
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350323H003-068CCB1300SF('03~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SF(03-09) ABS不可
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350332H004-068CCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)スロットルケーブル・ブレーキホースCB1100 Type1(-12 アップハンモデル) ABS不可
24,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350348H703-068Cゼファー1100/RSスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースゼファー1100/RS
36,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350366H018-068CFTR223 (サイドゼッケンなし車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン無し車)
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350375H506-068CST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350393H701-068CZRX1200 DAEGスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースZRX1200 DAEG
33,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350402H009-068CCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
26,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350418H709-068CバリオスⅡスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス2
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350427H711-068CエストレヤRSカスタム('96~'99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350436H013-068CVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03350226H014-068CVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースVTR250(03-07 MC33-1020001-)
20,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
03350314H304-068CSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
03350357H307-068CTW200/E(~99)スロットルケーブル・クラッチケーブルTW200/E(-99)
10,300
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
03350086H001-068CCB1300SB('10~'13 ABS車除く)クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(10-12) ABS不可
29,800
取扱い終了
返品不可
03350183H007-068CNC700S(ABS/DCT車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースNC700S(12) ABS/DCT車除く
19,800
取扱い終了
返品不可
03350384H006-068CNC700X(ABS/DCT車除く)クラッチケーブル・ブレーキホースNC700X(12) ABS/DCT車除く
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする