ハリケーン
W650専用フラット ハンドル
Φ1インチハンドルのグリップ部分をΦ7/8インチに加工したノーマルと同じ仕様の専用ハンドル。
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
全幅(mm)
750
適合車種
W650
主な適合車種
W650
内容量
1個
注意
※ケーブル類の取廻し変更が必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03352965
HB0284C-01
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください