ハリケーン
ZⅡ-TYPE kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
785
全高(mm)
135
外径(Φmm)
22.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03352983
HB0078C-11
CB1300SF/SB(~’00)_CB1000SF.X4/LD
CB1300SF(-00)・X4/LD・CB1000SF
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03352992
HB0078C-20
W800
W800
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください