曜日別特売

アーミープルバック ハンドルSET

アーミープルバック ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース内容量1セット
注意
※別途ハーネスの延長が必要、ハンドルの穴開け加工が必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03354645H016-092BブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)-
23,200
取扱い終了
返品不可
03354654H016-092CクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)GB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
22,800
取扱い終了
返品不可
03354663H710-092Cクロームメッキバリオス('91~'94)バリオス(91-94)
23,600
取扱い終了
返品不可
03354672H710-092Bブラックバリオス('91~'94)-
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする