曜日別特売

クォーター4型 ハンドル

クォーター4型 ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)650全高(mm)150外径(Φmm)22.2主な適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03357104HB0904C
4,000
3,698
4,068(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03357104
2020-12-23
用途: バイクのハンドル交換

購入した車両にもハリケーンのハンドルが装着されてましたが絞りのキツイ物でした。
その為、交換用にハンドルを購入しましたが思い描いた通りの物でした。絞り角・
高さ共に満足のいくものでライディングポジションも楽になりました。

対象商品 : 03357104
2015-08-12
用途: 個人バイク用

250cc単気筒、オリジナルはストレートのバーハンドルですがあまりに前傾姿勢が厳しく同社のコンチネンタル2型に変更。それでもまだ前傾姿勢がつらく、さんざん迷ったあげくこちらに変更。
コンチネンタル2型では少し前傾姿勢だったのが、このクォーター4型ではとてもゆるやかな前傾姿勢になりツーリングがとても楽になりました。
乗車姿勢はほとんど教習所または白バイ。またはナナハンライダーの早川光君って感じです。(古い!)
視点が高くなると、視野が広がり同じ道でもいろいろなものが見えてきます。
ハンドル幅が適切で快適です。すり抜けも問題なし。
見た目よりも疲労が気になるおじさんライダーは迷わずこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする