コンチ4型 kit専用ハンドル

コンチ4型 kit専用ハンドル - ハリケーン
シルバーアルマイト仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358172HB0208A-20CB1300SF/SB('03~’09 SC54)_ABS車も取付可CB1300SF/SB(03-09) ABS車も可
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358188HB0208A-10GPZ900RGPZ900R(A7-)(-A6)
6,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする