コンチ4型 ハンドル

コンチ4型 ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358206HB0208BUブルーアルマイト
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358215HB0208Rレッドアルマイト
5,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358197HB0208Aシルバーアルマイト
5,400
4,698
5,168(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03358197
2024-07-11
用途: SR400に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正に対してグリップ位置が程よく手前で絞り角度も強くなり、楽な乗車姿勢になりました。表面仕上げはヘアラインっぽく、スチール製のメッキとは好みが別れるところでしょうか。幅、高さとも車検に通るサイズで、またワイヤーやホース類も純正のままで問題ありません。

対象商品 : 03358197
2023-10-02
用途: 純正ハンドルからバーハンに変更後、再変更。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正からハンドルから他社バーハンドルに変更したものの、高さがありシルエットがカッコ悪くこちらのコンチハンに変更。
見た目も悪くなく、運転してても丁度良い高さで操縦性も良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする