曜日別特売

コンドル ハンドルSET

コンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーンコンドル ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358312H710-020Cクラッチケーブルクロームメッキバリオス('91~'94)
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358328H009-020Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358337H008-020Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
24,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358346H710-020Bクラッチケーブルブラックバリオス('91~'94)
7,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358355H016-020Cクラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358364H016-020Bクラッチケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358373H008-020Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03358303H009-020Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
24,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする