ジュラルミンセパレートハンドルkit

ジュラルミンセパレートハンドルkit - ハリケーン

Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。
セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。
クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。
ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。
内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

シルバーアルマイト内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03359448HS6001CB400SF/SB・CB1300SF/SB・XJR400R・W800 その他汎用CB1300SF/SB.CB400SF/SB.XJR400/R_ZRX1200DAEG等その他_汎用 Φ7/8バーハンドル・ロードモデル
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03359457HS6011フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)・フェイズ/typeSフェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z('04~ MF08/10)
49,000
取扱い終了
返品不可
03359466HS6012マジェスティ250(07-09・4D9)・マジェスティ250C(02-06・5SJ)・フォルツァtypeX(03・MF06)マジェスティ250('07~'12 4D9)_マジェスティ250C('02~'06 5SJ)_フォルツァTypeX('03 MF06)
52,000
取扱い終了
返品不可
03359475HS6013マグザムマグザム
54,500
取扱い終了
返品不可
03359484HS6015スカイウェイブ250typeS/M(CJ42/43/44/45/46A)・スカイウェイブ400typeS(CK43/44A)スカイウェイブ250typeS/M_スカイウェイブ400typeS
53,500
取扱い終了
返品不可
03359493HS6014T-MAX(-07)T-MAX(~'07)
58,000
取扱い終了
返品不可
03359502HS6010T-MAX(-07)スクーター系 汎用
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする