曜日別特売

スーパーセットバックホルダー

スーパーセットバックホルダー - ハリケーンスーパーセットバックホルダー - ハリケーン
(1件のレビュー)

主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。
マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。
ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。
ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

仕様アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック適合車種ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250主な適合車種ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03359764HB0531Bブラックアルマイト
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03359782HB0531Aシルバーアルマイト
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03359773HB0531Cクロームメッキ
11,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03359782
2021-08-19
用途: ゼファー750に使用
卸売・小売業

グリップ位置が大分手前になります。高さはあまり変わらずです。手の短い自分には良かったですが大分タンクにかぶさって来るので見た目はいまいちと感じるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする