曜日別特売

スーパーバイクHIGH ハンドル

スーパーバイクHIGH ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

内径(Φmm)14全幅(mm)790全高(mm)130外径(Φmm)22.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03360972HB0211Aシルバーアルマイト
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
03360997HB0211Rレッドアルマイト
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03360988HB0211BUブルーアルマイト
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-30
用途: メンテナンス
その他業種

自分の好きな形で、色も良い。自分だけのバイクも作れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする