ハリケーン
スーパーバイクLOW kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
745
全高(mm)
70
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB1300SF/SB_CB1000SF.X4/LD
主な適合車種
CB1000SF/CB1300SF(-02)・X4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03361006
HB0042C-11
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください