曜日別特売

スーパーバイクLOW ハンドルSET

スーパーバイクLOW ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03361076H016-042CGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)GB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361085H008-042CCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可CB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361103H009-042CCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)CB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361112H502-042CGSX400インパルス(05-07 GK7CA)GSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットルケーブル
7,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361128H506-042CST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)ST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
18,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361137H011-042CCB400SB(05-07 NC39)CB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361146H710-042Cバリオス(91-94)バリオス('91~'94)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361155H303-042CXJR400R(01-07 RH02J)XJR400R ('01~'07 RH02J)ブレーキホース
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361164H013-042CVTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)VTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )スロットルケーブル
7,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361173H015-042Cホーネット250ホーネット250スロットルケーブル
7,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
03361094H014-042CVTR250(03-07 MC33-1020001-)VTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)スロットルケーブル
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする