曜日別特売

ストリートハンガー kit専用ハンドル

ストリートハンガー kit専用ハンドル - ハリケーン
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)780全高(mm)285外径(Φmm)22.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03361828HB0015C-10250TR250TR
6,400
取扱い終了
返品不可
03361837HB0015C-20グラストラッカー/ビッグボーイグラストラッカー/ビッグボーイ
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする