曜日別特売

セットバックホルダー

セットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーンセットバックホルダー - ハリケーン
(3件のレビュー)
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03362738HB0651Cクロームメッキゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362747HB0653C-10クロームメッキフォルツァX/Z(MF08.MF10)
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362756HB0659Cクロームメッキスカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362765HB0651Aシルバーアルマイトゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362774HB0651Bブラックアルマイトゼファー400/χ.ゼファー750/1100/RS_バリオス/Ⅱ.GSX250FX 他
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362783HB0651BUブルーアルマイトゼファー400/χ.ゼファー750/1100/RS_バリオス/Ⅱ.GSX250FX 他
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362792HB0651Rレッドアルマイトゼファー400/χ.ゼファー750/1100/RS_バリオス/Ⅱ.GSX250FX 他
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362808HB0652AシルバーアルマイトCB400SF/SB ('94~'13) R不可_イナズマ400/1200
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362817HB0652BUブルーアルマイトCB400SF/SB ('94~'13) R不可_イナズマ400/1200
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362826HB0652RレッドアルマイトCB400SF/SB ('94~'13) R不可_イナズマ400/1200
7,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362835HB0653AシルバーアルマイトXJR400/S/R/RⅡ_XJR1200/R/1300
7,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362844HB0653BUブルーアルマイトXJR400/S/R/RⅡ_XJR1200/R/1300
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362853HB0653RレッドアルマイトXJR400/S/R/RⅡ_XJR1200/R/1300
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362862HB0654AシルバーアルマイトSR400(FI車).SR400/500
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03362878HB0653CクロームメッキXJR400/S/R/RⅡ_XJR1200/R/1300
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03362862
2022-06-10
用途: 作業というより目的としては、ハンドルの高さを今より高くして運転が楽になるようにするため。
製造業

取付け車種
YAMAHA SR400 1994年製
良かった点
・ハンドルが高く手前になったので、以前に比べ運転姿勢が楽になり、シートの座り位置も少し後ろになりました。また腰痛の方も少し楽になったようです。
・ホルダー部分はアルミ削り出しで、かなりいい仕上がりとなっています。
悪かった点
・他のインプレッションにもあったように、ネジをホルダーの奥までねじ込むと、車体に取り付けたときにナットを締めるネジの長さが足りなくなってしまいます。添付している説明書では、「ネジをすべてねじ込まず、ネジの長さを70mmに合わせます」と書いてありますが、中途半端なねじ込みで大丈夫かと不安になります。
・価格が高いと思います。もう少し安ければもっと取り付ける人が増えると思います。
その他
ケーブルは交換しなくてもホルダーは取り付けられました。ただしハンドルを右いっぱいに切るとアクセルケーブルが突っ張り、また左いっぱいに切るとデコンプケーブルが突っ張りますが、それでも実用上は問題なさそうです。
製品としてのノーマル比17mmバック、20mmアップという寸法は、ノーマルのケーブルをそのまま使用できる限界の寸法だったのかと思います。またホルダー部分の完成度も高いので、ネジの長さをあと15mm長くしてもらえば完璧です。
あと参考として、添付してあるキャップはすぐに使用せず、とりあえず元々車体に付いていたキャップを使用しておくことをお勧めします。理由としては、ホルダー交換後は必ずハンドル角度調整が発生するので、その後ハンドルの角度が安定してから添付キャップを取付ければ、キャップを傷つけることも少ないのではないかと思います。

対象商品 : 03362774
2021-05-28
用途: ハリケーンのアンダーブラケットと組合わせると、、

ハリケーンのアンダーブラケットはそれ自体でホルダーをオフセットさせます。これに当製品を組み合わせると相当ハンドルが近くなります。ケーブルの交換や取り回しの変更を余儀なくされます。セットで買う方はご注意を。※製品そのものは大変に素晴らしいです。精度も高くずっしりした手応えや反響音からも強度が高いことが伺えます。中華製品とは比べようもないです。

対象商品 : 03362765
2017-09-05
用途: オートバイカスタム
製造業

ほんの少しの感じかなと思ってましたが今までよりポジションが楽になり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする