ハリケーン
トラッカーHIGH kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
820
全高(mm)
95
外径(Φmm)
22.2
適合車種
TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)
主な適合車種
TW225E・TW200E(00-ディスクブレーキ車)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03365818
HB0044C-11
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください