曜日別特売

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドル

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他全幅(mm)820全高(mm)95外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03366572HB0031B-01ブラック
6,000
5,598
6,158(税込)
欠品中
03366588HB0031C-01クロームメッキ
5,600
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: グラストラッカーBBハンドル交換
サービス業

今回フラットコンチからの交換で身体の上体が起きるので乗車姿勢は楽になり街乗りメインの方でしたらお勧めです。しかし山道飛ばして走りたい方、すり抜けしたい方はデメリットの方が大きいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする