曜日別特売

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーントラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET - ハリケーン
(1件のレビュー)

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全72種類を絞り込む
72種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03366597H712-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブルクロームメッキ250TR(~'06 キャブレター車)
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366606H307-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキTW200/E(~99)
14,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366615H005-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB750(RC42)
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366624H710-031Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオス('91~'94)
22,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366633H703-031Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックゼファー1100/RS
38,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366642H003-031Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
34,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366658H013-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366667H706-031BスロットルケーブルブラックW400
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366676H307-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックTW200/E(~99)
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366685H303-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックXJR400R ('01~'07 RH02J)
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366694H004-031Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366703H704-031Cスロットル・クラッチ・チョーク・ブレーキホースクロームメッキゼファー750/RS
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366712H712-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブルブラック250TR(~'06 キャブレター車)
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366737H709-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオスⅡ
22,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366746H506-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366755H707-031Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキゼファー400/χ
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366764H007-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックNC700S(ABS/DCT車除く)
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366773H501-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)
22,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366782H705-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックW800
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366798H002-031Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
35,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366807H004-031Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366816H002-031Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
34,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366825H001-031CブレーキホースクロームメッキCB1300SB('10~'13 ABS車除く)
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366834H016-031Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366843H014-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366852H704-031Bスロットル・クラッチ・チョーク・ブレーキホースブラックゼファー750/RS
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366868H306-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブルブラックTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366877H013-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366886H018-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブルブラックFTR223 (サイドゼッケンなし車)
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
03366895H707-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックゼファー400/χ
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366904H003-031Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
35,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366913H305-031Bスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルブラックSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366922H006-031CクラッチケーブルクロームメッキNC700X(ABS/DCT車除く)
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366938H009-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
28,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366947H703-031Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースクロームメッキゼファー1100/RS
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366956H708-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックZRX400/Ⅱ
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366965H501-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366974H012-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SS
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366983H010-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF (~'98 NC31)
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03366992H710-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオス('91~'94)
22,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367008H502-031Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367017H015-031Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキホーネット250
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367026H001-031BブレーキホースブラックCB1300SB('10~'13 ABS車除く)
22,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367035H016-031Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367044H304-031Cスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースクロームメッキSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367053H008-031Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
28,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367062H306-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブルクロームメッキTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367078H011-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SB('05~'07 NC39)
27,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367087H006-031BクラッチケーブルブラックNC700X(ABS/DCT車除く)
8,300
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
03367096H705-031Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキW800
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03367193
2020-08-19
用途: CB400ssをスクランブラーに改造

ハンドル幅も広がり、スクランブラー感満点 アクセルワイヤー、クラッチケーブル、チョークワイヤー、Fブレーキラインのセットになっているので簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする