曜日別特売

ドラッグコンチ1型 ハンドル

ドラッグコンチ1型 ハンドル - ハリケーンドラッグコンチ1型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様ホンダ系及びヤマハ系のスイッチ穴加工済クロームメッキ内径(Φmm)21全幅(mm)795全高(mm)90外径(Φmm)25.4主な適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03369178HB0145C
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03369178
2021-06-22
用途: 車両のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては全く問題ないが、掲載されている画像が紛らわしい。
5本並べられているハンドルの一番左がドラッグコンチ1型、その次がドラッグコンチ2型、ドラッガー、ワイドハンガー、170ロボット2型と続きます。
全く無関係のハンドルとの比較画像はトラブルのもとなので、該当商品単品の画像に差し替えたほうが良いかと思われます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご指摘いただきありがとうございます。
商品画像を差し替えさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする