ナロー1型 ハンドル

ナロー1型 ハンドル - ハリケーンナロー1型 ハンドル - ハリケーン

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

全幅(mm)605全高(mm)60外径(Φmm)22.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03369275HB0045C-01クロームメッキ18ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
3,200
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
03369284HB0213Aシルバーアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
03369293HB0213Rレッドアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,800
取扱い終了
返品不可
03369302HB0213BUブルーアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする