ナロー2型 ハンドル

ナロー2型 ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

全幅(mm)620全高(mm)105外径(Φmm)22.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03369442HB0218Aシルバーアルマイト14ゼファー1100 1992-2001年式:ブレーキはバンジョーの向き変更が必要
5,400
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
特別運賃
03369467HB0218Rレッドアルマイト14ゼファー1100 1992-2001年式:ブレーキはバンジョーの向き変更が必要
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03369433HB0046C-01クロームメッキ18ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
3,600
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
特別運賃
03369476HB0046Bブラック18汎用
4,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
03369458HB0218BUブルーアルマイト14ゼファー1100 1992-2001年式:ブレーキはバンジョーの向き変更が必要
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03369442
2019-08-16
用途: バイク

軽い商品ですね。バイクの軽量にもなります。黒色が欲しいです。

対象商品 : 03369433
2017-09-01
用途: バイク付ける
その他業種

グリップキャップ用のネジ溝がない。
なので、グリップ買い直し

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする