ハリケーン
ナロー4型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
660
全高(mm)
160
外径(Φmm)
22.2
適合車種
ゼファー400/χ/750/RS
主な適合車種
ゼファー400/χ/750/RS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03370842
HB0048C-10
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください