曜日別特売

ナロー4型 ハンドルSET

ナロー4型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03370912H008-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)CB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370928H709-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオスⅡバリオス2
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370937H702-048Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースZRX1200R ZRX1100/ⅡZRX1200R ZRX1100/2
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370955H013-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )VTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370964H306-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)TW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370973H501-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400 (~'13 ABS車除く)GSR400(-12) ABS不可
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370982H010-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF (~'98 NC31)CB400SF(-98 NC31)
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370998H505-048Cブレーキホースバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)バンバン200(-07 NH41A キャブ車)
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371007H003-048Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SF('03~'09 ABS車除く)CB1300SF(03-09) ABS不可
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371016H304-048Cスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)SR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371025H708-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/ⅡZRX400/2
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371034H015-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250ホーネット250
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371043H712-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル250TR(~'06 キャブレター車)250TR(-06 キャブ車)
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371052H014-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)VTR250(03-07 MC33-1020001-)
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371068H503-048Cクラッチケーブルグラストラッカー/ビッグボーイ ('09~'13 FⅠ車)グラストラッカービッグボーイ FI (09-12)
6,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371077H002-048Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB('05~'09 ABS車除く)CB1300SB(05-09) ABS不可
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371095H012-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SSCB400SS
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371104H301-048Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースXJR1300('07-'13 RP17J)XJR1300(07-12 RP17J)
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371113H011-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB('05~'07 NC39)CB400SB(05-07 NC39)
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371122H305-048Cスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)SR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371138H005-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB750(RC42)CB750(04-08 RC42)
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371147H302-048Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースXJR1300('00~'06 RP03J)XJR1300(00-06 RP03J)
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371156H016-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)GB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371165H303-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R ('01~'07 RH02J)XJR400R(01-07 RH02J)
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371174H502-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)GSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371183H506-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)ST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371192H703-048Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースゼファー1100/RSゼファー1100/RS
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371208H009-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)CB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371217H021-048Cスロットルケーブルモンキー('09~'13 FI車)モンキー FI (09-12)
6,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371226H710-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス('91~'94)バリオス(91-94)
20,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
03371235H004-048Cスロットルケーブル・ブレーキホースCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)CB1100 Type1(-12 アップハンモデル) ABS不可
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371244H018-048Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223 (サイドゼッケンなし車)FTR223(サイドゼッケン無し車)
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371253H711-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム('96~'99)エストレヤRSカスタム(96-99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371262H307-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブルTW200/E(~99)TW200/E(-99)
10,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371278H017-048CブレーキホースFTR223 (サイドゼッケン付車)FTR223(サイドゼッケン付車)
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371287H701-048Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースZRX1200 DAEGZRX1200 DAEG
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371296H706-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW400W400
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371305H019-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)エイプ50 FI (08-12)
10,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371323H020-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)エイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
10,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03370946H007-048Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースNC700S(ABS/DCT車除く)NC700S(12) ABS/DCT車除く
19,800
取扱い終了
返品不可
03371086H006-048Cクラッチケーブル・ブレーキホースNC700X(ABS/DCT車除く)NC700X(12) ABS/DCT車除く
14,700
取扱い終了
返品不可
03371314H001-048Cクラッチホース・ブレーキホースCB1300SB('10~'13 ABS車除く)CB1300SB(10-12) ABS不可
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする