ハリケーン
ナロー5型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
635
全高(mm)
200
外径(Φmm)
22.2
適合車種
フュージョン/typeX/XX/SE
主な適合車種
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03371332
HB0049C-11
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください