曜日別特売

ナロー5型 ハンドルSET

ナロー5型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03371366H017-049CFTR223 (サイドゼッケン付車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン付車)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371375H306-049CTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371384H704-049Cゼファー750/RSスロットル・クラッチ・チョーク・ブレーキホースゼファー750/RS
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371393H018-049CFTR223 (サイドゼッケンなし車)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースFTR223(サイドゼッケン無し車)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371402H506-049CST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
19,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371418H010-049CCB400SF (~'98 NC31)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371427H707-049Cゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー400/χ
31,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371436H710-049Cバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371445H501-049CGSR400 (~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400(-12) ABS不可
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371454H002-049CCB1300SB('05~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(05-09) ABS不可
34,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371463H711-049CエストレヤRSカスタム('96~'99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371472H304-049CSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371488H502-049CGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371497H019-049Cエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 FI (08-12)
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371506H505-049Cバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースバンバン200(-07 NH41A キャブ車)
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371515H709-049CバリオスⅡスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス2
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371524H009-049CCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
27,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371533H302-049CXJR1300('00~'06 RP03J)スロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースXJR1300(00-06 RP03J)
37,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371542H301-049CXJR1300('07-'13 RP17J)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースXJR1300(07-12 RP17J)
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371558H706-049CW400スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW400
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371567H712-049C250TR(~'06 キャブレター車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース250TR(-06 キャブ車)
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371576H005-049CCB750(RC42)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB750(04-08 RC42)
29,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371585H004-049CCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1100 Type1(-12 アップハンモデル) ABS不可
34,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371603H307-049CTW200/E(~99)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルTW200/E(-99)
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03371612H020-049Cエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371628H003-049CCB1300SF('03~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SF(03-09) ABS不可
33,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371637H011-049CCB400SB('05~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB(05-07 NC39)
26,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371646H022-049Cモンキー('84~'07)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルモンキー(84-07)
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371655H012-049CCB400SSスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SS
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371664H015-049Cホーネット250スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371673H013-049CVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
19,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03371682H008-049CCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
27,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371698H708-049CZRX400/Ⅱスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/2
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371707H703-049Cゼファー1100/RSスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースゼファー1100/RS
36,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371734H021-049Cモンキー('09~'13 FI車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルモンキー FI (09-12)
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371743H016-049CGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371752H701-049CZRX1200 DAEGスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースZRX1200 DAEG
34,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371768H303-049CXJR400R ('01~'07 RH02J)スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R(01-07 RH02J)
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371777H305-049CSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371786H503-049Cグラストラッカー/ビッグボーイ ('09~'13 FⅠ車)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースグラストラッカービッグボーイ FI (09-12)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371594H007-049CNC700S(ABS/DCT車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースNC700S(12) ABS/DCT車除く
20,200
取扱い終了
返品不可
03371716H006-049CNC700X(ABS/DCT車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースNC700X(12) ABS/DCT車除く
20,200
取扱い終了
返品不可
03371725H001-049CCB1300SB('10~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB(10-12) ABS不可
33,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする