ナロープルバック1型 ハンドルSET

ナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03371935H014-066Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
20,100
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371944H501-066Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371953H705-066Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキW800
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371962H705-066Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックW800
19,200
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371978H711-066Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキエストレヤRSカスタム('96~'99)
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371987H011-066Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SB('05~'07 NC39)
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03371996H011-066Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SB('05~'07 NC39)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
03372005H014-066Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03372014H501-066Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)
20,000
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03372023H711-066Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックエストレヤRSカスタム('96~'99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする