ハンドルブレース 極太タイプ

ハンドルブレース 極太タイプ - ハリケーンハンドルブレース 極太タイプ - ハリケーンハンドルブレース 極太タイプ - ハリケーンハンドルブレース 極太タイプ - ハリケーンハンドルブレース 極太タイプ - ハリケーン
(7件のレビュー)
オールクロームメッキ太さ(Φmm)22内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03374403HB0700200XS
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374315HB0701240SS
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
03374324HB0702255S
4,500
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
03374333HB0703280M
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374342HB0704325L
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374358HB0711257S
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374367HB0712283M
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374376HB0713300ML
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374385HB0714328L
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03374394HB0715396X
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03374342
2023-07-11
用途: FTR223に使用
農・林・水産業

部品の作り、メッキの質感も良く取り付けは簡単でした。
ハンドルの振動は少し減った感じです。

対象商品 : 03374394
2020-12-25
用途: 単車のハンドルに取り付けカメラ台の固定などに使用。

バリなどがなく丁寧に作られてがたつきやがなく取り付けもしっかりしている。

対象商品 : 03374315
2020-06-10
用途: スカイウェイブに取付けしました。
サービス業

スカイウェイブに携帯電話を取り付けたくて、このハルドルブレースを購入しました。
他に若干安い商品はあったのですが、耐久性などを考えてこのメーカーにしました。
結果、購入して満足しています。
しっかりとした作りですし、品質は間違いないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03374367
2020-03-13
用途: スマホホルダー取り付け
サービス業

六角レンチ2本で留めるだけなので誰でも簡単に取り付けられます。

対象商品 : 03374333
2017-02-07
用途: バイクハンドルのドレスUP,振れの低減のため。

ハンドルもハリケーンでハンドルブレースもハリケーンの極太にしてみたく購入しました。今までの物は細く安っぽく、ほとんど振動低減にもならず、ハンドルと同じメーカーの相性がいいようなので思い切って極太の物を購入しました。まだ、北海道なのでバイクに乗ることはできないですが、ドレスUPはばっちりです。春が楽しみです。性能はまた後日投稿させていただきます。

対象商品 : 03374394
2016-02-25
用途: バイクのハンドル
株式会社山本重量建設業・工事業

色々なアクセサリーを取付けできるようになり便利

対象商品 : 03374324
2020-09-24
用途: スカイウェーブCJ43Aに取り付けた。

付くには、付いたが、若干の隙間があるのが、残念。スマホホルダーを取り付ける為に取り付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする