曜日別特売

フォワードコンチ1型 ハンドルSET

フォワードコンチ1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
注意
※別途ハンドルの穴開け加工が必要
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03375338H705-065BスロットルケーブルブラックW800
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375347H016-065Bクラッチケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375356H710-065Cクラッチケーブルクロームメッキバリオス('91~'94)
6,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375365H705-065CスロットルケーブルクロームメッキW800
7,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375374H016-065Cクラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375383H710-065Bクラッチケーブルブラックバリオス('91~'94)
6,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする