ハリケーン
フラット5型 kit専用ハンドル
色
クロームメッキ
全幅(mm)
625
仕様
スイッチ穴加工済み
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375602
HB0057C-11
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600
フォルツァ/typeX/S (~'03)_フュージョン/XX/X/SE.シルバーウイング400/600
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
03375618
HB0057C-31
マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400
マジェスティ250('00~'12)/C.グランドマジェスティ
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
03375627
HB0057C-41
スカイウェイブ250/400/typeS/M・エプシロン250
スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください