ハリケーン
フラット6型 kit専用ハンドル
色
クロームメッキ
仕様
スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK
全幅(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375697
HB0056C-11
フォルツァX/Z ('04~'07 MF08)
フォルツァX/Z(04-07 MF08)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375715
HB0056C-20
フォルツァX/Z ('08~ MF10)_フェイズ/typeS
フォルツァX/Z(08 MF10)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03375706
HB0056C-51
T-MAX (~'07)
T-MAX(-07)
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください