ハリケーン
フラット7型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK
色
クロームメッキ
全幅(mm)
600
適合車種
マグザム.マジェスティ250 ('07:4D9)
主な適合車種
マグザム・マジェスティ250(07-09 4D9)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375776
HB0055C-31
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください