| 03377684 | HA7509C | クロームメッキ | ドラッグスター250('08~ VG05J) | | |
|
| 03377702 | HA7402 | クロームメッキ | ホンダ/ヤマハ系 | | |
|
| 03377727 | HA7510B | ブラックアルマイト | VFR1200F DCT | | |
|
| 03377745 | HA7511B | ブラックアルマイト | VFR1200F(マニュアルクラッチ車) | | |
|
| 03377763 | HA7476C | クロームメッキ | ドラッグスター(~'06)400/1100_ドラッグスタークラシック(~'06)400/1100 | | |
|
| 03377772 | HA7477A | ポリッシュアルマイト | ホンダ/ヤマハ系 | | |
|
| 03377788 | HA7477C | クロームメッキ | ホンダ/ヤマハ系 | | |
|
| 03377806 | HA7501C | クロームメッキ | ドラッグスター250(~'07).ビラーゴ250/400_※ビラーゴ400フラットハンドルモデル不可 | | |
|
| 03377824 | HA7502C | クロームメッキ | マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 | | |
|
| 03377858 | HA7504A | ポリッシュアルマイト | T-MAX (~'03 5GJ) | | |
|
| 03377867 | HA7504C | クロームメッキ | T-MAX (~'03 5GJ) | | |
|
| 03377885 | HA7505C | クロームメッキ | マジェスティ250(4D9).Gマジェスティ250/400(~'12)_マグザム.T-MAX('04~'12).T-MAX530('12) | | |
|
| 03377928 | HA7507C | クロームメッキ | XJR1300/1200/400.ZRX1200/1100.ゼファー1100/750_バルカン900他 | | |
|
| 03377937 | HA7508A | ポリッシュアルマイト | ドラッグスター('07-'13)400/1100_ドラッグスタークラシック('07-'13)400/1100 | | |
|
| 03377946 | HA7508C | クロームメッキ | ドラッグスター('07-'13)400/1100_ドラッグスタークラシック('07-'13)400/1100 | | |
|
| 03377675 | HA7509A | ポリッシュアルマイト | ドラッグスター250('08~ VG05J) | | | |
| 03377693 | HA7459-01 | クロームメッキ | バルカン400/800/1500/クラシック/ドリフター_エリミネータ-250V.エリミネーター400('94~).エストレヤ | | | |
| 03377718 | HA7510A | ポリッシュアルマイト | VFR1200F DCT | | | |
| 03377736 | HA7511A | ポリッシュアルマイト | VFR1200F(マニュアルクラッチ車) | | | |
| 03377754 | HA7476A | ポリッシュアルマイト | ドラッグスター(~'06)400/1100_ドラッグスタークラシック(~'06)400/1100 | | | |
| 03377797 | HA7501A | ポリッシュアルマイト | ドラッグスター250(~'07).ビラーゴ250/400_※ビラーゴ400フラットハンドルモデル不可 | | | |
| 03377815 | HA7502A | ポリッシュアルマイト | マジェスティ250(~'06)/125.TW225E/200E_Ninja250R他 | | | |
| 03377833 | HA7503A | ポリッシュアルマイト | フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 | | | |
| 03377842 | HA7503C | クロームメッキ | フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 | | | |
| 03377876 | HA7505A | ポリッシュアルマイト | マジェスティ250(4D9).Gマジェスティ250/400(~'12)_マグザム.T-MAX('04~'12).T-MAX530('12) | | | |
| 03377894 | HA7506A | ポリッシュアルマイト | ハヤブサ、スカイウェイブSS.イントルーダークラシック(~K6)_グラストラッカー/BB他 | | | |
| 03377903 | HA7506C | クロームメッキ | ハヤブサ、スカイウェイブSS.イントルーダークラシック(~K6)_グラストラッカー/BB他 | | | |
| 03377912 | HA7507A | ポリッシュアルマイト | XJR1300/1200/400.ZRX1200/1100.ゼファー1100/750_バルカン900他 | | | |