ハリケーン
ミニエイプハンガー kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
580
全高(mm)
205
外径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03378603
HB0024C-20
エイプ50('08~ FI)/100('09~)※Dは不可_モンキー('09~ FI)
エイプ50 08-(FI)/100 09-D不可・モンキー 09-(FI)
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378612
HB0024C-10
PCX
PCX
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください