ミニコンチ1型 ハンドル

ミニコンチ1型 ハンドル - ハリケーンミニコンチ1型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

全高(mm)70外径(Φmm)22.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全幅(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378795HB0003B-01ブラック18600エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378804HB0003C-01クロームメッキ18600エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378813HB0202Aシルバーアルマイト14615エイプ50/100/モンキーゴリラ 他
5,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378822HB0202BUブルーアルマイト14615エイプ50/100/モンキー/ゴリラ 他
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378804
2021-06-12
用途: バーハン化
建設業・工事業

フルサイズのハンドルだと ワイヤー系がギリギリなので余裕を持たせるために ミニにしました。ノーマルより気持ち短いくらいで使用に問題は有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする