曜日別特売

ミニコンチ2型 ハンドル

ミニコンチ2型 ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

内径(Φmm)14全幅(mm)610全高(mm)75外径(Φmm)22.2主な適合車種エイプ50/100/モンキー/ゴリラ 他内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378838HB0203Aシルバーアルマイト
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378847HB0203BUブルーアルマイト
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378838
2019-07-01
用途: ミニバイクのハンドル交換

ブルーを注文しましたが、販売終了のため仕方なくシルバーとなりました。品物は軽くて高強度で良いハンドルでした。

対象商品 : 03378838
2017-05-23
用途: XR100モタード用に
sakata akira &co.

シフトアップのハンドルを曲げてしまったので交換です。シフトアップのよりたれ角がついてるのでいいかもね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする