ハリケーン
ミニコンチ3型 kit専用ハンドル
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
620
全高(mm)
110
外径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03378856
HB0025C-11
ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.スマートDio/Z4_スーパーDio/ZX/SR.リード50/90/100 他
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378865
HB0025C-21
ズーマー(AF58)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378874
HB0025C-31
アドレスV125/G
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください