ミニコンドル1型 ハンドル

ミニコンドル1型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

主な適合車種エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他全幅(mm)590全高(mm)80外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378953HB0019B-01ブラック
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03378962HB0019C-01クロームメッキ
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378962
2019-02-03
用途: ハンドル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

バーハンからコンドル型にへこうしました。腕を張らなくてもよくなったのですごく乗りやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする