曜日別特売

ミニナロー 専用ハンドル

ミニナロー 専用ハンドル - ハリケーン
(2件のレビュー)

ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。
取付に必要なW2の数値
・PCX:85mm以上
・エイプ50/100:100mm以上
・モンキー/ゴリラ:80mm以上
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様ノーマルケーブル類のままで取付可能 スイッチ穴加工済み 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm、全高110mm 全幅575mmクロームメッキ適合車種PCX主な適合車種PCX125/150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03379355HB0023C-10
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03379355
2022-02-26
用途: 純正ハンドルからの交換
サービス業

私のPCX150(型式:KF30)です。
自身ののミスで本来「HB0023C-20」を購入すべき所を「HB0023C-10」を購入してしまいました。メーカーに直接確認したところ、「HB0023C-10」と「HB0023C-20」の違いはハウジング(操作コントロール部)の穴位置(微妙な違いと言ってました)が異なるだけとのこと。
返品不可だったのでとりあえず取り付けてみましたが、運転に支障がない程度に取り付けできました。不都合という不都合とまでは言いませんが、強いて言えば左のハウジングが若干内側ポジションとなります。
要は、ハンドル中央からの左手と右手の位置が均等ではなく、若干左手が内側になる。
通常のグリップ位置にした場合、ウインカースイッチが親指ではちょうど良いポジションではなく、ちょっと操作しにくいかな。。と思います。
商品としては、とても良いと思います。試運転した結果はノーマルより運転しやすかったです。
今回は、当方のリサーチ不足による発注なので仕方ありませんが、型式を記載されたら今後購入される方が間違わずに購入できると思います。

対象商品 : 03379355
2021-07-31
用途: バイクカスタム
製造業

いい商品でした。しっかりした作りで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする