ハリケーン
ミニミドルアップ2型 ハンドル
仕様
ホルダー取付有効幅100mm
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
580
全高(mm)
200
外径(Φmm)
22.2
適合車種
チョイノリ・ハンドルkit用
主な適合車種
チョイノリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03380667
HB0036C-01
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください